Z Series(ZPR13)

Z Series(ZPR13) - SMCZ Series(ZPR13) - SMCZ Series(ZPR13) - SMCZ Series(ZPR13) - SMCZ Series(ZPR13) - SMCZ Series(ZPR13) - SMCZ Series(ZPR13) - SMCZ Series(ZPR13) - SMC
内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44532416ZPR13CTGN-06-A613薄形リブ付(GN) 導電性NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
3,160
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532425ZPR13CGN-06-A613平形リブ付(GN) 導電性NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
3,460
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532434ZPR13UF-04-B613平形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532443ZPR13UGS-04-B613平形(GS) 導電性シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532452ZPR13UGS-06-A613平形(GS) 導電性シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532468ZPR13BGN-06-B613ベロウ形(GN) 導電性NBR(B6) M6x1 (めねじ)-
4,170
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532477ZPR13BU-04-A513ベロウ形(U) ウレタンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
4,210
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532486ZPR13BU-04-B613ベロウ形(U) ウレタンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
4,210
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532495ZPR13BGS-04-B613ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
4,330
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532504ZPR13BF-04-B513ベロウ形(F) フッ素ゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
4,330
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532513ZPR13UTNJ6-04-A813薄形(N) NBRM8X1おねじ6
5,040
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532522ZPR13CGSJ10-06-A1013平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532538ZPR13UTNJ10-06-A813薄形(N) NBRM8X1おねじ10
6,190
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532547ZPR13CTSJ10-04-A813薄形リブ付(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
6,250
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532556ZPR13BFJ10-06-A1013ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
6,530
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532565ZPR13BFJ10-04-A1013ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
6,530
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532574ZPR13UTSK6-06-A813薄形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
6,980
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532583ZPR13UTNK15-06-A813薄形(N) NBRM8X1おねじ15
8,170
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532592ZPR13UTGNK10-06-A813薄形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ10
8,210
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532608ZPR13CTGNK10-06-A813薄形リブ付(GN) 導電性NBRM8X1おねじ10
8,210
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532617ZPR13CTUK10-06-A813薄形リブ付(U) ウレタンゴムM8X1おねじ10
8,240
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532626ZPR13UUK10-04-A1013平形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ10
8,500
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532635ZPR13CGSK10-04-A1013平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
8,620
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532644ZPR13BUK10-06-A1013ベロウ形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ10
9,210
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532653ZPR13BGSK10-06-A1013ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
9,330
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532662ZPR13CSK20-06-A1013平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ20
9,590
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532678ZPR13FSK10-06-A1013首振り形(S) シリコーンゴムM10x110
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532687ZPR13FUJ20-06-A1013首振り形(U) ウレタンゴムM10x120
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532696ZPR13FGNJ30-06-A1013首振り形(GN) 導電性NBRM10x130
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532705ZPR13BUK30-04-A1013ベロウ形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ30
10,590
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532714ZPR13BFK30-06-A1013ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ30
10,710
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532723ZPR13BFK50-04-A1013ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ50
12,360
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532732ZPR13BFK50-06-A1013ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ50
12,360
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532748ZPR13FNK20-06-A1013首振り形(N) NBRM10x120
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする