曜日別特売

Z Series(ZPR20)

Z Series(ZPR20) - SMCZ Series(ZPR20) - SMCZ Series(ZPR20) - SMCZ Series(ZPR20) - SMCZ Series(ZPR20) - SMCZ Series(ZPR20) - SMCZ Series(ZPR20) - SMCZ Series(ZPR20) - SMC
内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44533143ZPR2004UGS-04-A52X4長円平形(GS) 導電性シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
3,110
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533152ZPR2004UGS-06-A62X4長円平形(GS) 導電性シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,110
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533168ZPR2004UF-04-B42X4長円平形(F) フッ素ゴム(B4) M4x0.7 (めねじ)-
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533177ZPR20CN-08-B620平形リブ付(N) NBR(B6) M6x1 (めねじ)-
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533186ZPR20CN-04-B820平形リブ付(N) NBR(B8) M8x1.25 (めねじ)-
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533195ZPR20CGN-06-A620平形リブ付(GN) 導電性NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533204ZPR20CGN-06-B620平形リブ付(GN) 導電性NBR(B6) M6x1 (めねじ)-
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533213ZPR20CGN-06-A820平形リブ付(GN) 導電性NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533222ZPR20UU-04-B520平形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,660
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533238ZPR20UU-08-A820平形(U) ウレタンゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
3,660
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533247ZPR20UF-06-B620平形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533256ZPR20CF-08-A620平形リブ付(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533265ZPR20CF-04-A820平形リブ付(F) フッ素ゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533274ZPR20UGS-04-B620平形(GS) 導電性シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533283ZPR20BF-06-B820ベロウ形(F) フッ素ゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)-
4,490
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533292ZPR20BGS-06-B620ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
4,490
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533308ZPR20FN-08-B520首振り形(N) NBR(B5) M5 x 0.8-
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533317ZPR20CGSJ10-06-A1020平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
5,980
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533326ZPR20CFJ10-04-A1020平形リブ付(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
5,980
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533335ZPR20FS-08-B820首振り形(S) シリコーンゴム(B8) M8 x 1.25-
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533344ZPR20FGN-06-B820首振り形(GN) 導電性NBR(B8) M8 x 1.25-
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533353ZPR20FGN-06-B520首振り形(GN) 導電性NBR(B5) M5 x 0.8-
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533362ZPR2004UNJ10-06-A82X4長円平形(N) NBRM8X1おねじ10
6,250
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533378ZPR20FF-08-B520首振り形(F) FKM(B5) M5 x 0.8-
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533387ZPR20FGS-08-B820首振り形(GS) 導電性シリコーンゴム(B8) M8 x 1.25-
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533396ZPR20FGS-06-B520首振り形(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5 x 0.8-
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533405ZPR20FGS-08-B520首振り形(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5 x 0.8-
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533414ZPR20CUK10-08-A1020平形リブ付(U) ウレタンゴムM10X1おねじ10
8,660
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533423ZPR20CGSK10-06-A1020平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
8,780
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533432ZPR20UGSK10-04-A1020平形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
8,780
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533448ZPR20BGSK10-06-A1020ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
9,500
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533457ZPR20CNK30-06-A1020平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ30
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533466ZPR20CNK30-04-A1020平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ30
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533475ZPR20CUK20-04-A1020平形リブ付(U) ウレタンゴムM10X1おねじ20
9,870
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533484ZPR20CFK20-06-A1020平形リブ付(F) フッ素ゴムM10X1おねじ20
9,990
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533493ZPR20BGNK20-08-A1020ベロウ形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ20
10,550
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533502ZPR20BFK20-04-A1020ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ20
10,710
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533518ZPR20BFK20-06-A1020ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ20
10,710
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533527ZPR20CNK40-06-A1020平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ40
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533536ZPR20USK40-06-A1020平形(S) シリコンゴムM10X1おねじ40
11,400
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533545ZPR20USK50-06-A1020平形(S) シリコンゴムM10X1おねじ50
11,570
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533554ZPR20FSJ30-06-A1420首振り形(S) シリコーンゴムM14x130
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533563ZPR20FUJ30-06-A1420首振り形(U) ウレタンゴムM14x130
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533572ZPR20FNK20-08-A1420首振り形(N) NBRM14x120
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533588ZPR20FGSK20-06-A1420首振り形(GS) 導電性シリコーンゴムM14x120
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533597ZPR20FUK30-06-A1420首振り形(U) ウレタンゴムM14x130
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533606ZPR20FSK50-06-A1420首振り形(S) シリコーンゴムM14x150
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする