曜日別特売

ZPR - パッド径 Φ20-32(ZPR25)

ZPR - パッド径 Φ20-32(ZPR25) - SMC
内容量1個
全50種類を絞り込む
材質(パッド)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44533615ZPR25CN-08-B525平形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533624ZPR25CN-08-B625平形リブ付(N) NBR(B6) M6x1 (めねじ)-
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533633ZPR25US-08-A825平形(S) シリコンゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
3,540
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533642ZPR25US-04-A825平形(S) シリコンゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
3,540
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533658ZPR25UGN-08-A825平形(GN) 導電性NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533667ZPR25CGN-08-A825平形リブ付(GN) 導電性NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533676ZPR25CGN-06-A825平形リブ付(GN) 導電性NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533685ZPR25CGN-04-A625平形リブ付(GN) 導電性NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533694ZPR25CU-04-B525平形リブ付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,660
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533703ZPR25UGS-06-B525平形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,780
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
44533712ZPR25CF-08-A825平形リブ付(F) フッ素ゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533728ZPR25CF-06-A625平形リブ付(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533737ZPR25UF-04-B625平形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533746ZPR25CGS-04-B825平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)-
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533755ZPR25CGS-06-A625平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533764ZPR25DN-04-B525深形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533773ZPR25DN-04-A825深形(N) NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533782ZPR25DS-04-A625深形(S) シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533798ZPR25DGN-06-B525深形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
4,250
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533807ZPR25BGN-06-A625ベロウ形(GN) 導電性NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
4,340
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533816ZPR25BGN-08-A825ベロウ形(GN) 導電性NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
4,340
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533825ZPR25DGS-06-B525深形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533834ZPR25DF-06-B625深形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533843ZPR25BF-04-A625ベロウ形(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
4,490
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533852ZPR25BGS-06-B525ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
4,490
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533868ZPR25CFJ10-08-A1025平形リブ付(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
5,980
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533877ZPR25CFJ10-04-A1025平形リブ付(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
5,980
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533886ZPR25UFJ10-04-A1025平形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
5,980
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533895ZPR25FGS-06-B825首振り形(GS) 導電性シリコーンゴム(B8) M8 x 1.25-
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533904ZPR25FGS-06-B525首振り形(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5 x 0.8-
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533913ZPR25DNJ10-04-A1025深形(N) NBRM10X1おねじ10
6,300
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533922ZPR25CGSK10-06-A1025平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
8,780
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533938ZPR25UFK10-06-A1025平形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
8,780
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533947ZPR25DSK10-04-A1025深形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
9,170
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533956ZPR25DSK10-06-A1025深形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
9,170
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533965ZPR25FUJ10-06-A1425首振り形(U) ウレタンゴムM14x110
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533974ZPR25CGNK20-06-A1025平形リブ付(GN) 導電性NBRM10X1おねじ20
9,840
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533983ZPR25CUK20-04-A1025平形リブ付(U) ウレタンゴムM10X1おねじ20
9,870
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44533992ZPR25CSK30-04-A1025平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ30
9,920
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534008ZPR25UGNK30-04-A1025平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ30
10,000
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534017ZPR25FSK10-06-A1425首振り形(S) シリコーンゴムM14x110
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534026ZPR25BSK20-04-A1025ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ20
10,470
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534035ZPR25DSK30-06-A1025深形(S) シリコンゴムM10X1おねじ30
10,630
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534044ZPR25CFK50-08-A1025平形リブ付(F) フッ素ゴムM10X1おねじ50
11,810
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534053ZPR25FGNJ30-06-A1425首振り形(GN) 導電性NBRM14x130
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534062ZPR25BUK40-06-A1025ベロウ形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ40
12,240
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534078ZPR25BFK50-04-A1025ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ50
12,520
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534087ZPR25FNK20-08-A1425首振り形(N) NBRM14x120
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534096ZPR25FGNK20-06-A1425首振り形(GN) 導電性NBRM14x120
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534105ZPR25FUK50-06-A1425首振り形(U) ウレタンゴムM14x150
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする