曜日別特売

ZPR - パッド径 Φ20-32(ZPR32)

ZPR - パッド径 Φ20-32(ZPR32) - SMC
内容量1個
全36種類を絞り込む
材質(パッド)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534114ZPR32CS-04-A632平形リブ付(S) シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534123ZPR32CGN-08-A832平形リブ付(GN) 導電性NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
3,710
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534132ZPR32UGN-08-A832平形(GN) 導電性NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
3,710
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534148ZPR32UU-04-B532平形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,770
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534157ZPR32UU-04-A632平形(U) ウレタンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,770
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534166ZPR32UF-04-B632平形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
3,890
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534175ZPR32UF-08-B632平形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
3,890
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534184ZPR32BGN-08-A832ベロウ形(GN) 導電性NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
4,650
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534193ZPR32BU-08-B832ベロウ形(U) ウレタンゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)-
4,700
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534202ZPR32BGS-06-B532ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
4,800
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534218ZPR32BF-08-A632ベロウ形(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
4,820
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534227ZPR32UNJ10-08-A1032平形(N) NBRM10X1おねじ10
5,760
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534236ZPR32FS-08-B832首振り形(S) シリコーンゴム(B8) M8 x 1.25-
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534245ZPR32FS-08-B532首振り形(S) シリコーンゴム(B5) M5 x 0.8-
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534254ZPR32FGS-06-B532首振り形(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5 x 0.8-
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534263ZPR32BNJ10-08-A1032ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ10
6,690
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534272ZPR32BFJ10-06-A1032ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
7,020
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534288ZPR32USK10-04-A1032平形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534297ZPR32CGNK10-04-A1032平形リブ付(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
8,720
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534306ZPR32UGNK10-06-A1032平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
8,720
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534315ZPR32UUK10-08-A1032平形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ10
8,770
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534324ZPR32FNJ10-08-A1432首振り形(N) NBRM14x110
9,020
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534333ZPR32FFJ10-06-A1432首振り形(F) FKMM14x110
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534342ZPR32CSK20-04-A1032平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ20
9,820
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534358ZPR32UGNK20-08-A1032平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ20
9,890
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534367ZPR32FNK10-08-A1432首振り形(N) NBRM14x110
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534376ZPR32FUK10-08-A1432首振り形(U) ウレタンゴムM14x110
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534385ZPR32BFK20-08-A1032ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ20
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534394ZPR32FGNJ20-06-A1432首振り形(GN) 導電性NBRM14x120
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534403ZPR32FUJ20-06-A1432首振り形(U) ウレタンゴムM14x120
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534412ZPR32FUJ30-06-A1432首振り形(U) ウレタンゴムM14x130
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534428ZPR32FFJ30-08-A1432首振り形(F) FKMM14x130
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534437ZPR32BSK40-06-A1032ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ40
12,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534446ZPR32FSK20-08-A1432首振り形(S) シリコーンゴムM14x120
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534455ZPR32FGSK20-06-A1432首振り形(GS) 導電性シリコーンゴムM14x120
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534464ZPR32FUJ50-06-A1432首振り形(U) ウレタンゴムM14x150
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする