ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR3507UGS)

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR3507UGS) SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

接続ねじM6X1おねじ 材質(アダプター)黄銅 真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手) 真空取出方向横(ワンタッチ管継手付) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
パッド径(Φmm)
パッド形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44534473 ZPR3507UGS-06-A6
CADデータダウンロード
3.5X7 長円平形 (GS) 導電性シリコンゴム (A6) M6x1 (おねじ)
3,000
2,798
3,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする