曜日別特売

Z Series(ZPR40)

Z Series(ZPR40) - SMCZ Series(ZPR40) - SMCZ Series(ZPR40) - SMCZ Series(ZPR40) - SMCZ Series(ZPR40) - SMCZ Series(ZPR40) - SMCZ Series(ZPR40) - SMCZ Series(ZPR40) - SMC
内容量1個
全34種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534498ZPR4010UGN-04-A54X10長円平形(GN) 導電性NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,990
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534507ZPR4010UGN-06-B54X10長円平形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,990
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534516ZPR4010UGS-04-A54X10長円平形(GS) 導電性シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
3,000
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534525ZPR4010UU-06-A54X10長円平形(U) ウレタンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
3,110
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534534ZPR40CF-08-A640平形リブ付(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534543ZPR40CF-08-A840平形リブ付(F) フッ素ゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534552ZPR40CF-08-B840平形リブ付(F) フッ素ゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)-
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534568ZPR40DU-06-A840深形(U) ウレタンゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
4,590
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534577ZPR40BGN-08-A840ベロウ形(GN) 導電性NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
5,090
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534586ZPR40BU-08-B840ベロウ形(U) ウレタンゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)-
5,210
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534595ZPR40BGS-08-B840ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)-
5,240
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534604ZPR4010UUK6-04-A84X10長円平形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
7,010
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534613ZPR40CSJ10-08-A1440平形リブ付(S) シリコンゴムM14x1おねじ10
7,030
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534622ZPR40FN-08-B540首振り形(N) NBR(B5) M5 x 0.8-
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534638ZPR40FGS-08-B540首振り形(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5 x 0.8-
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534647ZPR40CFJ10-06-A1440平形リブ付(F) フッ素ゴムM14x1おねじ10
7,390
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534656ZPR40CFJ10-08-A1440平形リブ付(F) フッ素ゴムM14x1おねじ10
7,390
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534665ZPR40FF-06-B540首振り形(F) FKM(B5) M5 x 0.8-
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534674ZPR40DFJ10-06-A1440深形(F) フッ素ゴムM14x1おねじ10
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534683ZPR40BNJ10-08-A1440ベロウ形(N) NBRM14x1おねじ10
8,160
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534692ZPR40BGSJ10-06-A1440ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM14x1おねじ10
8,460
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534708ZPR40BGSJ30-06-A1440ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM14x1おねじ30
10,210
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534717ZPR40FGNJ10-06-A1440首振り形(GN) 導電性NBRM14x110
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534726ZPR40UUK20-08-A1440平形(U) ウレタンゴムM14x1おねじ20
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534735ZPR40FSK10-06-A1440首振り形(S) シリコーンゴムM14x110
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534744ZPR40BNK20-08-A1440ベロウ形(N) NBRM14x1おねじ20
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534753ZPR40BGNK20-06-A1440ベロウ形(GN) 導電性NBRM14x1おねじ20
12,590
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534762ZPR40BUK30-06-A1440ベロウ形(U) ウレタンゴムM14x1おねじ30
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534778ZPR40FSJ30-08-A1440首振り形(S) シリコーンゴムM14x130
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534787ZPR40BUK50-06-A1440ベロウ形(U) ウレタンゴムM14x1おねじ50
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44534796ZPR40FSK50-06-A1440首振り形(S) シリコーンゴムM14x150
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44534805ZPR40FFK50-06-A1440首振り形(F) FKMM14x150
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254003ZPR40UGN-06-B840平形(GN) 導電性NBR(B8) M8x1.25 (めねじ)-
3,880
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254012ZPR40UGN-08-A840平形(GN) 導電性NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
3,880
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする