曜日別特売

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT04)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT04) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535137ZPT04UGSJ25-N4-A84平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ25
5,040
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535146ZPT04USJ25-N4-A84平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
5,060
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535155ZPT04UUJ25-N4-A84平形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ25
5,150
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535164ZPT04UNK15-N4-A84平形(N) NBRM8X1おねじ15
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535173ZPT04USK15-U4-A84平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535182ZPT04UFK15-U4-A84平形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ15
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする