曜日別特売

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT06)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT06) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535198ZPT06USJ15-N4-A86平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535207ZPT06USJ25-N4-A86平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
5,060
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535216ZPT06UUJ25-04-A86平形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ25
5,330
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535225ZPT06BSJ10-N4-A86ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535234ZPT06BSJ15-U4-A86ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535243ZPT06BSJ15-B3-A86ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535252ZPT06BGNJ10-06-A86ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ10
5,480
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535268ZPT06BUJ15-N4-A86ベロウ形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ15
5,540
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535277ZPT06BUJ10-06-A86ベロウ形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ10
5,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535286ZPT06BSJ25-N4-A86ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535295ZPT06BUJ25-N4-A86ベロウ形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ25
5,700
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535304ZPT06UNK15-N4-A86平形(N) NBRM8X1おねじ15
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535313ZPT06UGSK15-U4-A86平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ15
6,750
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535322ZPT06UGSK15-N4-A86平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ15
6,750
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535338ZPT06UFK10-U4-A86平形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ10
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535347ZPT06UNK25-N4-A86平形(N) NBRM8X1おねじ25
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535356ZPT06UGSK25-U4-A86平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ25
6,910
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535365ZPT06BNK10-B3-A86ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ10
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535374ZPT06BNK10-N4-A86ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ10
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535383ZPT06BNK25-U4-A86ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ25
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535392ZPT06BNK25-N4-A86ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ25
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535408ZPT06BGNK25-N4-A86ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ25
7,450
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535417ZPT06BFK25-N4-A86ベロウ形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ25
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする