曜日別特売

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT08)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT08) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535426ZPT08BFJ6-04-A88ベロウ形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ6
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535435ZPT08USJ15-N4-A88平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535444ZPT08UGSJ15-04-A88平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ15
5,050
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535453ZPT08BSJ10-N4-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
5,340
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535462ZPT08BNK6-U4-A88ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ6
5,380
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535478ZPT08BGNK6-U4-A88ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ6
5,410
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535487ZPT08BGNJ15-B5-A88ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ15
5,420
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535496ZPT08BGSK6-B3-A88ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ6
5,420
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535505ZPT08BSK6-N4-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
5,440
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535514ZPT08BSJ15-N4-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535523ZPT08BGNJ10-04-A88ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ10
5,480
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535532ZPT08BUK6-U4-A88ベロウ形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
5,530
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535548ZPT08BGNJ25-N4-A88ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ25
5,580
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535557ZPT08BSJ25-N4-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535566ZPT08BFJ15-U4-A88ベロウ形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ15
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535575ZPT08BFJ15-N4-A88ベロウ形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ15
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535584ZPT08BSJ25-U4-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535593ZPT08BGNJ25-06-A88ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ25
5,760
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535602ZPT08BGSJ25-06-A88ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ25
5,770
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535618ZPT08BFJ15-06-A88ベロウ形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ15
5,790
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535627ZPT08USK25-U4-A88平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535636ZPT08BSK10-N4-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535645ZPT08BSK10-U4-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535654ZPT08BNK15-N4-A88ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ15
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする