曜日別特売

Z Series(ZPT10)

Z Series(ZPT10) - SMCZ Series(ZPT10) - SMCZ Series(ZPT10) - SMCZ Series(ZPT10) - SMCZ Series(ZPT10) - SMCZ Series(ZPT10) - SMCZ Series(ZPT10) - SMCZ Series(ZPT10) - SMC
内容量1個
全130種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535663ZPT10CTF-B410薄形リブ付(F) フッ素ゴムねじなし-
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535672ZPT10CGS-B610平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムねじなし-
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535688ZPT10BN-N0110ベロウ形(N) NBRねじなし-
2,240
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535697ZPT10DU-B0110深形(U) ウレタンゴムねじなし-
2,360
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535706ZPT10UTGNJ6-B5-A810薄形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ6
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535715ZPT10UTSJ6-04-A810薄形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
3,280
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535724ZPT10UTGSJ6-06-A810薄形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ6
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535733ZPT10CSJ10-N6-A1010平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
3,790
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535742ZPT10CFJ10-U6-A1010平形リブ付(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
4,030
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535758ZPT10UGSJ10-N6-A1010平形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
4,030
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535767ZPT10CGSJ10-U6-A1010平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
4,030
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535776ZPT100HE-B16100高荷重形(平形リブ付)(E) EPR(B16) めねじ & ねじ径配管径 M16x1.5(真空取出口)-
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535785ZPT10DGNJ10-B5-A1010深形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
4,530
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535794ZPT10DUJ10-U6-A1010深形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ10
4,560
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535803ZPT10BFJ10-U6-A1010ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
4,750
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535812ZPT10UTNJ10-B3-A810薄形(N) NBRM8X1おねじ10
4,810
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535828ZPT10DGSJ10-06-A1010深形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
4,860
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535837ZPT10UTSJ10-04-A810薄形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
5,050
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535846ZPT10UTNJ15-06-A810薄形(N) NBRM8X1おねじ15
5,100
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535855ZPT10CTUK6-B5-A810薄形リブ付(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
5,100
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535864ZPT10UTFJ10-B5-A810薄形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ10
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535873ZPT10UTGNJ10-06-A810薄形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ10
5,140
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535882ZPT10CTSK6-04-A810薄形リブ付(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
5,150
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535898ZPT10CTSJ15-04-A810薄形リブ付(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
5,160
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535907ZPT100HBE-B12100高荷重形(ベロウ形)(E) EPR(B12) めねじ & ねじ径配管径 M12x1.75(真空取出口)-
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535916ZPT10UTFK6-B5-A810薄形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ6
5,220
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535925ZPT10UTFJ15-B5-A810薄形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ15
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535934ZPT10UTGNJ15-04-A810薄形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ15
5,250
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535943ZPT10UTGNJ15-06-A810薄形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ15
5,250
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535952ZPT10CTGSJ10-04-A810薄形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ10
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535968ZPT10CTGSK6-04-A810薄形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ6
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535977ZPT100HN-A16N100高荷重形(平形リブ付)(N) NBR(A16N) おねじ M16x1.5 & ねじ径配管径 NPT1/8(真空取出口)-
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535986ZPT10CNJ20-N6-A1010平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ20
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44535995ZPT10CNJ30-U6-A1010平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ30
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536004ZPT10CFJ20-N6-A1010平形リブ付(F) フッ素ゴムM10X1おねじ20
5,920
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536013ZPT10CFJ20-04-A1010平形リブ付(F) フッ素ゴムM10X1おねじ20
6,100
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536022ZPT10UGSJ20-06-A1010平形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ20
6,100
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536038ZPT10CGNJ30-06-A1010平形リブ付(GN) 導電性NBRM10X1おねじ30
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536047ZPT10UUJ30-04-A1010平形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ30
6,140
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536056ZPT10CFJ30-04-A1010平形リブ付(F) フッ素ゴムM10X1おねじ30
6,260
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536065ZPT10BNJ20-N6-A1010ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ20
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536074ZPT10DNJ20-04-A1010深形(N) NBRM10X1おねじ20
6,510
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536083ZPT10BSJ30-U6-A1010ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ30
6,560
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536092ZPT10CSK10-N6-A1010平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
6,590
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536108ZPT10BGSJ20-B5-A1010ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ20
6,640
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536117ZPT10BGNJ20-06-A1010ベロウ形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ20
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536126ZPT100HBN-A16N100高荷重形(ベロウ形)(N) NBR(A16N) おねじ M16x1.5 & ねじ径配管径 NPT1/8(真空取出口)-
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536135ZPT10DGSJ30-B5-A1010深形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ30
6,800
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536144ZPT10DGSJ20-06-A1010深形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ20
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536153ZPT10BGSJ20-04-A1010ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ20
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする