SMC
Z Series(ZPT125)
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536932
ZPT125HE-B16
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(E) EPR
(B16) めねじ & ねじ径配管径 M16x1.5(真空取出口)
-
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536948
ZPT125HBE-B12
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
(E) EPR
(B12) めねじ & ねじ径配管径 M12x1.75(真空取出口)
-
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536957
ZPT125HN-A16N
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
(A16N) おねじ M16x1.5 & ねじ径配管径 NPT1/8(真空取出口)
-
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536966
ZPT125HBE-A16
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
(E) EPR
(A16) おねじ M16x1.5 & ねじ径配管径 Rc1/8(真空取出口)
-
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536975
ZPT125HBU-B12
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
(B12) めねじ & ねじ径配管径 M12x1.75(真空取出口)
-
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536984
ZPT125HEJ25-B01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(E) EPR
M22x1.5
25
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44536993
ZPT125HEJ50-B01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(E) EPR
M22x1.5
50
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537002
ZPT125HBNJ25-N01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
M22x1.5
25
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537018
ZPT125HNJF25-B01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
M22x1.5
25
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537027
ZPT125HNJF50-B01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
M22x1.5
50
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537036
ZPT125HUJ75-B01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(U) ウレタンゴム
M22x1.5
75
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537045
ZPT125HBNJB100-B01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
M22x1.5
100
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537054
ZPT125HSJB75-B01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
M22x1.5
75
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537063
ZPT125HBSJF50-B01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
M22x1.5
50
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください