Z Series(ZPT13)

Z Series(ZPT13) - SMCZ Series(ZPT13) - SMCZ Series(ZPT13) - SMCZ Series(ZPT13) - SMCZ Series(ZPT13) - SMCZ Series(ZPT13) - SMCZ Series(ZPT13) - SMCZ Series(ZPT13) - SMC
内容量1個
全76種類を絞り込む
材質(パッド)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44537072ZPT13UTGN-B413薄形(GN) 導電性NBRねじなし-
1,170
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537088ZPT13CTGS-B513薄形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムねじなし-
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537097ZPT13UTF-B413薄形(F) フッ素ゴムねじなし-
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537106ZPT13CS-T0113平形リブ付(S) シリコンゴムねじなし-
1,590
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537115ZPT13CS-N0113平形リブ付(S) シリコンゴムねじなし-
1,590
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537124ZPT13CGS-B0113平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムねじなし-
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537133ZPT13CTNJ6-B5-A813薄形リブ付(N) NBRM8X1おねじ6
3,040
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537142ZPT13CTGNJ6-B5-A813薄形リブ付(GN) 導電性NBRM8X1おねじ6
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537158ZPT13UGNJ10-06-A1013平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
4,050
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537167ZPT13UGNJ10-04-A1013平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
4,050
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537176ZPT13CGSJ10-04-A1013平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
4,210
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537185ZPT13BGNJ10-U6-A1013ベロウ形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
4,590
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537194ZPT13CTNK6-B5-A813薄形リブ付(N) NBRM8X1おねじ6
4,910
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537203ZPT13CTGNK6-B3-A813薄形リブ付(GN) 導電性NBRM8X1おねじ6
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537212ZPT13UTNK6-04-A813薄形(N) NBRM8X1おねじ6
5,090
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537228ZPT13UTUK6-B5-A813薄形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
5,100
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537237ZPT13UTNJ25-06-A813薄形(N) NBRM8X1おねじ25
5,260
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537246ZPT13UTFJ10-04-A813薄形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ10
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537255ZPT13CTGSJ10-04-A813薄形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ10
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537264ZPT13CTFJ15-06-A813薄形リブ付(F) フッ素ゴムM8X1おねじ15
5,410
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537273ZPT13FF-B513-(F) FKM--
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537282ZPT13FGS-B513-(GS) 導電性シリコーンゴム--
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537298ZPT13CTFJ25-06-A813薄形リブ付(F) フッ素ゴムM8X1おねじ25
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537307ZPT13CSJ20-N6-A1013平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ20
5,680
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537316ZPT13CSJ20-U6-A1013平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ20
5,680
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537325ZPT13CSJ30-U6-A1013平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ30
5,850
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537334ZPT13UGNJ30-B5-A1013平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ30
5,930
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537343ZPT13CSJ30-04-A1013平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ30
6,020
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537352ZPT13UFJ30-U6-A1013平形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ30
6,090
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537368ZPT13BSJ20-U6-A1013ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ20
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537377ZPT13BGNJ20-B5-A1013ベロウ形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ20
6,480
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537386ZPT13BNJ30-U6-A1013ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ30
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537395ZPT13BSJ30-U6-A1013ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ30
6,560
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537404ZPT13BGNJ30-U6-A1013ベロウ形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ30
6,650
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537413ZPT13UGNK10-N6-A1013平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
6,680
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537422ZPT13UTGNK10-B5-A813薄形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ10
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537438ZPT13UTNK10-06-A813薄形(N) NBRM8X1おねじ10
6,860
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537447ZPT13UTUK10-B5-A813薄形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ10
6,870
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537456ZPT13UTGSK10-B5-A813薄形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ10
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537465ZPT13CTGSK10-06-A813薄形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ10
7,170
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537474ZPT13BNK10-U6-A1013ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ10
7,240
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537483ZPT13FGNJ10-B5-A1013-(GN) 導電性NBRM10x110
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537492ZPT13FNJ10-04-A1013-(N) NBRM10x110
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537508ZPT13FGNJ10-04-A1013-(GN) 導電性NBRM10x110
8,030
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537517ZPT13BNJ40-04-A1013ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ40
8,160
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537526ZPT13BSJ50-04-A1013ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ50
8,390
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537535ZPT13BFJ40-06-A1013ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ40
8,460
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537544ZPT13UGNK20-B5-A1013平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ20
8,570
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537553ZPT13CGNK20-B5-A1013平形リブ付(GN) 導電性NBRM10X1おねじ20
8,570
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537562ZPT13BGSJ50-06-A1013ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ50
8,630
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする