曜日別特売

Z Series(ZPT16)

Z Series(ZPT16) - SMCZ Series(ZPT16) - SMCZ Series(ZPT16) - SMCZ Series(ZPT16) - SMCZ Series(ZPT16) - SMCZ Series(ZPT16) - SMCZ Series(ZPT16) - SMCZ Series(ZPT16) - SMC
内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44537815ZPT16UTF-B416薄形(F) フッ素ゴムねじなし-
1,410
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537824ZPT16CTGS-A616薄形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムねじなし-
1,410
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537833ZPT16UN-N0116平形(N) NBRねじなし-
1,610
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537842ZPT16UGN-B616平形(GN) 導電性NBRねじなし-
1,760
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537858ZPT16CGS-A616平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM6X1おねじ-
1,920
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537867ZPT16BGN-B0116ベロウ形(GN) 導電性NBRねじなし-
2,480
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537876ZPT16BGN-B616ベロウ形(GN) 導電性NBRねじなし-
2,480
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537885ZPT16UTNJ6-B3-A816薄形(N) NBRM8X1おねじ6
3,130
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537894ZPT16CTSJ6-B5-A816薄形リブ付(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537903ZPT16UTUJ6-B5-A816薄形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
3,320
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537912ZPT16CTUJ6-B5-A816薄形リブ付(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
3,320
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537928ZPT16CTUJ6-06-A816薄形リブ付(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
3,490
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537937ZPT16CNJ10-N6-A1016平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ10
3,810
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537946ZPT16UUJ10-N6-A1016平形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ10
4,000
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537955ZPT16UGNJ10-04-A1016平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
4,140
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537964ZPT16DNJ10-04-A1016深形(N) NBRM10X1おねじ10
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537973ZPT16CTSJ10-U4-A816薄形リブ付(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
4,970
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537982ZPT16UTSJ10-U4-A816薄形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
4,970
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
44537998ZPT16UTNJ15-B5-A816薄形(N) NBRM8X1おねじ15
5,010
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538007ZPT16CTNJ15-B5-A816薄形リブ付(N) NBRM8X1おねじ15
5,010
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538016ZPT16CTNJ10-04-A816薄形リブ付(N) NBRM8X1おねじ10
5,080
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538025ZPT16UTNJ10-06-A816薄形(N) NBRM8X1おねじ10
5,080
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538034ZPT16CTSJ10-04-A816薄形リブ付(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
5,140
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538043ZPT16UTNJ15-04-A816薄形(N) NBRM8X1おねじ15
5,190
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538052ZPT16UTFJ10-B5-A816薄形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ10
5,210
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538068ZPT16CTGNJ10-06-A816薄形リブ付(GN) 導電性NBRM8X1おねじ10
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538077ZPT16UTFJ15-B5-A816薄形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ15
5,320
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538086ZPT16CTFJ15-B5-A816薄形リブ付(F) フッ素ゴムM8X1おねじ15
5,320
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538095ZPT16UTNJ25-06-A816薄形(N) NBRM8X1おねじ25
5,350
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538104ZPT16CTGSJ10-04-A816薄形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ10
5,380
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538113ZPT16CTGSJ25-B5-A816薄形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ25
5,480
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538122ZPT16UTFK6-06-A816薄形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ6
5,480
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538138ZPT16CTFK6-06-A816薄形リブ付(F) フッ素ゴムM8X1おねじ6
5,480
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538147ZPT16UTGSJ25-04-A816薄形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ25
5,660
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538156ZPT16CGNJ20-B5-A1016平形リブ付(GN) 導電性NBRM10X1おねじ20
5,820
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538165ZPT16UGNJ20-06-A1016平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ20
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538174ZPT16UUJ20-04-A1016平形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ20
6,030
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538183ZPT16BGNJ20-B5-A1016ベロウ形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ20
6,540
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538192ZPT16CTSK10-B5-A816薄形リブ付(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538208ZPT16CTGNK10-B5-A816薄形リブ付(GN) 導電性NBRM8X1おねじ10
6,920
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538217ZPT16CGSK10-N6-A1016平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
6,920
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538226ZPT16CTSK15-B5-A816薄形リブ付(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538235ZPT16UTSK15-B5-A816薄形(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538244ZPT16CTUK15-B5-A816薄形リブ付(U) ウレタンゴムM8X1おねじ15
7,070
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538253ZPT16UTSK25-B5-A816薄形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
7,110
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538262ZPT16CTUK10-06-A816薄形リブ付(U) ウレタンゴムM8X1おねじ10
7,130
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538278ZPT16CTNK25-04-A816薄形リブ付(N) NBRM8X1おねじ25
7,220
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538287ZPT16CTSK25-04-A816薄形リブ付(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
7,290
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538296ZPT16UTSK25-04-A816薄形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
7,290
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538305ZPT16BNK10-U6-A1016ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ10
7,330
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする