曜日別特売

Z Series(ZPT20)

Z Series(ZPT20) - SMCZ Series(ZPT20) - SMCZ Series(ZPT20) - SMCZ Series(ZPT20) - SMCZ Series(ZPT20) - SMCZ Series(ZPT20) - SMCZ Series(ZPT20) - SMCZ Series(ZPT20) - SMC
内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538795ZPT2004UGS-A62X4長円平形(GS) 導電性シリコンゴムねじなし-
1,120
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538804ZPT2004UGS-B42X4長円平形(GS) 導電性シリコンゴムねじなし-
1,120
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538813ZPT20CS-B10-----
1,680
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538822ZPT20CGN-A620平形リブ付(GN) 導電性NBRM6X1おねじ-
1,760
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538838ZPT20BN-N0120ベロウ形(N) NBRねじなし-
2,330
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538847ZPT20BS-N0120ベロウ形(S) シリコンゴムねじなし-
2,390
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538856ZPT20BGN-B620ベロウ形(GN) 導電性NBRねじなし-
2,480
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538865ZPT20BGS-B0120ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムねじなし-
2,630
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538874ZPT2004UNJ6-06-A82X4長円平形(N) NBRM8X1おねじ6
3,280
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538883ZPT2004UGSJ6-04-A82X4長円平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ6
3,320
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538892ZPT2004USJ6-06-A82X4長円平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
3,340
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538908ZPT20CGNJ10-B5-A1020平形リブ付(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538917ZPT20UGNJ10-06-A1020平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
4,140
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538926ZPT20CGSJ10-06-A1020平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538935ZPT20BNJ10-U6-A1020ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ10
4,530
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538944ZPT2004UNJ15-B5-A82X4長円平形(N) NBRM8X1おねじ15
4,990
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538953ZPT2004UGSJ15-B5-A82X4長円平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ15
5,020
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538962ZPT2004UNJ10-06-A82X4長円平形(N) NBRM8X1おねじ10
5,050
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538978ZPT2004UNJ25-B3-A82X4長円平形(N) NBRM8X1おねじ25
5,150
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538987ZPT2004UNJ15-04-A82X4長円平形(N) NBRM8X1おねじ15
5,160
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44538996ZPT20FGN-B0120-(GN) 導電性NBR--
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539005ZPT20FGN-B520-(GN) 導電性NBR--
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539014ZPT20FGN-B5-A1020-(GN) 導電性NBRM10x1-
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539023ZPT20CNJ30-04-A1020平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ30
6,010
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539032ZPT20UGNJ30-06-A1020平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ30
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539048ZPT20UGSJ30-06-A1020平形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ30
6,320
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539057ZPT20BGNJ20-B5-A1020ベロウ形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ20
6,540
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539066ZPT20BGNJ30-B5-A1020ベロウ形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ30
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539075ZPT2004UGNK10-B5-A82X4長円平形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ10
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539084ZPT20BGNJ30-06-A1020ベロウ形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ30
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539093ZPT2004UGSK15-04-A82X4長円平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ15
7,070
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539102ZPT2004USK25-B3-A82X4長円平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
7,080
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539118ZPT2004UNK25-04-A82X4長円平形(N) NBRM8X1おねじ25
7,200
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539127ZPT2004UGNK25-04-A82X4長円平形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ25
7,220
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539136ZPT20BSK10-U6-A1020ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
7,400
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539145ZPT20CSJ40-04-A1020平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ40
7,560
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539154ZPT20BFK10-U6-A1020ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
7,640
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539163ZPT20BGSK10-06-A1020ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539172ZPT20BGSJ40-B5-A1020ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ40
8,340
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539188ZPT20BGSJ40-06-A1020ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ40
8,520
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539197ZPT20BGSJ50-06-A1020ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ50
8,680
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539206ZPT20UGNK30-B5-A1020平形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ30
8,790
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539215ZPT20FSJ10-08-A1420-(S) シリコーンゴムM14x110
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539224ZPT20CGNK20-06-A1020平形リブ付(GN) 導電性NBRM10X1おねじ20
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539233ZPT20CUK20-06-A1020平形リブ付(U) ウレタンゴムM10X1おねじ20
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539242ZPT20UUK30-04-A1020平形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ30
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539258ZPT20CUK30-04-A1020平形リブ付(U) ウレタンゴムM10X1おねじ30
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539267ZPT20CUK30-06-A1020平形リブ付(U) ウレタンゴムM10X1おねじ30
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539276ZPT20FFJ10-06-A1420-(F) FKMM14x110
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44539285ZPT20BSK30-U6-A1020ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ30
9,420
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする