曜日別特売

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT35)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT35) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

真空取出方向内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44541315ZPT3507UGS-A63.5X7長円平形(GS) 導電性シリコンゴムねじなし-
1,010
909
1,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541324ZPT3507UF-A63.5X7長円平形(F) フッ素ゴムねじなし-
1,190
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541333ZPT3507UNJ6-N4-A83.5X7長円平形(N) NBRM8X1おねじ6
3,000
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541342ZPT3507USJ6-N4-A83.5X7長円平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541358ZPT3507UNJ6-04-A83.5X7長円平形(N) NBRM8X1おねじ6
3,170
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541367ZPT3507UGNK6-U4-A83.5X7長円平形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ6
4,890
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541376ZPT3507UGSJ15-B5-A83.5X7長円平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ15
4,910
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541385ZPT3507USK6-B3-A83.5X7長円平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
4,920
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541394ZPT3507USJ10-04-A83.5X7長円平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
5,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541403ZPT3507UNJ15-04-A83.5X7長円平形(N) NBRM8X1おねじ15
5,050
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541412ZPT3507UFK6-B3-A83.5X7長円平形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ6
5,090
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541428ZPT3507UNJ25-06-A83.5X7長円平形(N) NBRM8X1おねじ25
5,220
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541437ZPT3507USK10-U4-A83.5X7長円平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
6,690
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541446ZPT3507USK15-06-A83.5X7長円平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
6,980
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541455ZPT3507UFK10-06-A83.5X7長円平形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ10
7,030
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541464ZPT3507USK25-06-A83.5X7長円平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
7,140
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44541473ZPT3507UUK25-04-A83.5X7長円平形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ25
7,230
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする