SMC
Z Series(ZPT63)
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
内容量
1個
全20種類を絞り込む
材質(パッド)
選択してください
(E) EPR
(F) FKM
(N) NBR
(S) シリコ-ンゴム
(U) ウレタンゴム
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44543625
ZPT63HE-B8
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(E) EPR
(B8) めねじ & ねじ径配管径 M8x1.25(真空取出口)
-
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543634
ZPT63HE-B16
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(E) EPR
(B16) めねじ & ねじ径配管径 M16x1.5(真空取出口)
-
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543643
ZPT63HBE-B16
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(E) EPR
(B16) めねじ & ねじ径配管径 M16x1.5(真空取出口)
-
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543652
ZPT63HU-A16N
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(U) ウレタンゴム
(A16N) おねじ M16x1.5 & ねじ径配管径 NPT1/8(真空取出口)
-
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543668
ZPT63HEJ25-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(E) EPR
M18x1.5
25
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543677
ZPT63HBU-A16N
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
(A16N) おねじ M16x1.5 & ねじ径配管径 NPT1/8(真空取出口)
-
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543686
ZPT63HBSJ25-N01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
M18x1.5
25
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543695
ZPT63HNJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
M18x1.5
25
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543704
ZPT63HBNJB25-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
M18x1.5
25
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543713
ZPT63HFJ25-N01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(F) FKM
M18x1.5
25
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543722
ZPT63HUJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(U) ウレタンゴム
M18x1.5
25
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543738
ZPT63HBNJF25-N01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
M18x1.5
25
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543747
ZPT63HBNJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
M18x1.5
25
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543756
ZPT63HBNJB50-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
M18x1.5
50
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543765
ZPT63HBSJB50-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
M18x1.5
50
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543774
ZPT63HBSJB75-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
M18x1.5
75
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543783
ZPT63HBUJB75-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
M18x1.5
75
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543792
ZPT63HBUJF75-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
M18x1.5
75
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44543808
ZPT63HBFJF75-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(F) FKM
M18x1.5
75
¥
14,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254098
ZPT63HS-A16T
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
(A16T) おねじ M16x1.5 & ねじ径配管径 NPTF1/8(真空取出口)
-
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください