曜日別特売

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY02)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY02) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44544632ZPY02UGS-N6-A62平形(GS) 導電性シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544648ZPY02UGNK10-U4-A82平形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ10
6,300
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544657ZPY02UGSK10-N6-A82平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ10
6,310
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544666ZPY02USK10-N6-A82平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
6,330
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254107ZPY02UNJ6-N6-A82平形(N) NBRM8X1おねじ6
3,280
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254116ZPY02UN-N6-A62平形(N) NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
1,260
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする