曜日別特売

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY04)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY04) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
全8種類を絞り込む
材質(パッド)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44544675ZPY04UGN-N6-B44平形(GN) 導電性NBR(B4) M4x0.7 (めねじ)-
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544684ZPY04US-N6-A64平形(S) シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
1,310
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544693ZPY04US-U6-A64平形(S) シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
1,310
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544702ZPY04UGNJ6-U4-A84平形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ6
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544718ZPY04USK6-N6-A84平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
5,210
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544727ZPY04USK15-U4-A84平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544736ZPY04UGNK25-U6-A84平形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ25
6,570
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544745ZPY04UGSK25-U6-A84平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ25
6,580
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする