曜日別特売

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY06)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY06) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全15種類を絞り込む
材質(パッド)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44544754ZPY06UGS-U4-B56平形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544763ZPY06UGS-U6-A56平形(GS) 導電性シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544772ZPY06BGN-N6-B46ベロウ形(GN) 導電性NBR(B4) M4x0.7 (めねじ)-
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544788ZPY06BU-N4-B56ベロウ形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544797ZPY06BNJ6-N4-A86ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ6
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544806ZPY06BGSJ6-U4-A86ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ6
3,870
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544815ZPY06BSJ6-N4-A86ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
3,890
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544824ZPY06BUJ6-U4-A86ベロウ形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544833ZPY06UUK6-N4-A86平形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544842ZPY06BNK6-N4-A86ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ6
5,700
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544858ZPY06BGNK6-N4-A86ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ6
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544867ZPY06BGNK6-U6-A86ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ6
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544876ZPY06UGSK10-U4-A86平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ10
6,310
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544885ZPY06UGNK25-U6-A86平形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ25
6,570
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544894ZPY06BSK10-U4-A86ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする