ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY08)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY08) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全24種類を絞り込む
材質(パッド)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44544903ZPY08UU-N4-A68平形(U) ウレタンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544912ZPY08UU-N4-A58平形(U) ウレタンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544928ZPY08UU-U4-A58平形(U) ウレタンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544937ZPY08BGS-N6-A58ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,840
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544946ZPY08BGS-U4-B48ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B4) M4x0.7 (めねじ)-
1,840
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544955ZPY08BGS-N4-A58ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,840
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544964ZPY08BF-N4-A58ベロウ形(F) フッ素ゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544973ZPY08UGNJ6-U4-A88平形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ6
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544982ZPY08BGNJ6-U4-A88ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44544998ZPY08BGSJ6-N6-A88ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ6
3,870
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545007ZPY08BSJ6-N4-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
3,890
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545016ZPY08BSJ6-N6-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
3,890
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545025ZPY08UGSJ25-U6-A88平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ25
4,710
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545034ZPY08BGSJ10-U4-A88ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ10
4,990
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545043ZPY08UGSK6-N4-A88平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ6
5,190
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545052ZPY08BNK6-U4-A88ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ6
5,700
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545068ZPY08BSK6-N4-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
5,760
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545077ZPY08BSK6-U4-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
5,760
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545086ZPY08BNK10-U4-A88ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ10
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545095ZPY08BUK10-N6-A88ベロウ形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ10
6,970
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545104ZPY08BSK15-N4-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545113ZPY08BNK25-N4-A88ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ25
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545122ZPY08BSK25-N4-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254125ZPY08UF-N4-A58平形(F) フッ素ゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする