曜日別特売

Z Series(ZPY10)

Z Series(ZPY10) - SMCZ Series(ZPY10) - SMCZ Series(ZPY10) - SMCZ Series(ZPY10) - SMCZ Series(ZPY10) - SMCZ Series(ZPY10) - SMCZ Series(ZPY10) - SMCZ Series(ZPY10) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44545138ZPY10CTS-U6-B410薄形リブ付(S) シリコンゴム(B4) M4x0.7 (めねじ)-
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545147ZPY10UTS-U6-B410薄形(S) シリコンゴム(B4) M4x0.7 (めねじ)-
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545156ZPY10UTS-N4-A510薄形(S) シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545165ZPY10US-N6-A510平形(S) シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545174ZPY10CS-U6-B610平形リブ付(S) シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545183ZPY10UGN-N6-B510平形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545192ZPY10CGN-U6-B510平形リブ付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545208ZPY10CGS-U6-B510平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545217ZPY10UF-N6-B510平形(F) フッ素ゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545226ZPY10UGS-N4-B510平形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545235ZPY10DN-N6-B610深形(N) NBR(B6) M6x1 (めねじ)-
2,510
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545244ZPY10DN-U4-A510深形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,510
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545253ZPY10DN-U6-B610深形(N) NBR(B6) M6x1 (めねじ)-
2,510
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545262ZPY10DS-U4-A610深形(S) シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545278ZPY10BS-N6-A510ベロウ形(S) シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545287ZPY10CNJ10-N4-A1010平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ10
4,060
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545296ZPY10CNJ10-U4-A1010平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ10
4,060
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545305ZPY10CGSJ10-U6-A1010平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
4,370
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545314ZPY10UTNJ25-U6-A810薄形(N) NBRM8X1おねじ25
4,760
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545323ZPY10DSJ10-N6-A1010深形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
4,780
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545332ZPY10BGSJ10-U6-A1010ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
5,090
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545348ZPY10UTSK6-U6-A810薄形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545357ZPY10CGNK10-U4-A1010平形リブ付(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
7,020
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545366ZPY10UGSK10-U6-A1010平形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
7,180
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545375ZPY10BSK10-U4-A1010ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545384ZPY10USK20-N4-A1010平形(S) シリコンゴムM10X1おねじ20
8,160
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545393ZPY10BNK20-N4-A1010ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ20
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545402ZPY10BSK20-U4-A1010ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ20
8,870
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545418ZPY10BNK30-U6-A1010ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ30
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545427ZPY10BSK30-U6-A1010ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ30
9,040
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254134ZPY10CTN-N4-A510薄形リブ付(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254143ZPY10CTN-N6-A510薄形リブ付(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254152ZPY10CTUJ6-U6-A810薄形リブ付(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
3,550
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254168ZPY10UTN-N4-A510薄形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254177ZPY10UTN-N4-B510薄形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254186ZPY10UTN-N6-A510薄形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする