Z Series(ZPY13)

Z Series(ZPY13) - SMCZ Series(ZPY13) - SMCZ Series(ZPY13) - SMCZ Series(ZPY13) - SMCZ Series(ZPY13) - SMCZ Series(ZPY13) - SMCZ Series(ZPY13) - SMCZ Series(ZPY13) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全30種類を絞り込む
材質(パッド)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44545436ZPY13CTF-N6-B513薄形リブ付(F) フッ素ゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,640
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545445ZPY13CN-U6-A613平形リブ付(N) NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
1,860
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545454ZPY13CN-N4-A513平形リブ付(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,860
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545463ZPY13CS-U6-A513平形リブ付(S) シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545472ZPY13UU-U6-B513平形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,050
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545488ZPY13CF-U6-A613平形リブ付(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545497ZPY13CF-U6-B513平形リブ付(F) フッ素ゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545506ZPY13UF-U4-B613平形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545515ZPY13CGS-U4-A613平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545524ZPY13BN-U4-B613ベロウ形(N) NBR(B6) M6x1 (めねじ)-
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545533ZPY13BGS-N6-B513ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545542ZPY13BGS-U4-A613ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545558ZPY13BGS-U6-B513ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545567ZPY13USJ10-N6-A1013平形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545576ZPY13CSJ10-U4-A1013平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545585ZPY13UTSJ10-U4-A813薄形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
4,550
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545594ZPY13BNJ10-U4-A1013ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ10
4,780
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545603ZPY13BSJ10-N6-A1013ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545612ZPY13BSJ10-U4-A1013ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545628ZPY13BGNJ10-U6-A1013ベロウ形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
4,930
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545637ZPY13UTSK6-U6-A813薄形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545646ZPY13BGSJ30-U6-A1013ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ30
6,470
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545655ZPY13CSK10-U6-A1013平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545664ZPY13BGSJ40-U6-A1013ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ40
7,960
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545673ZPY13CNK20-N4-A1013平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ20
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545682ZPY13BGSJ50-U6-A1013ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ50
8,120
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545698ZPY13BSK20-N4-A1013ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ20
8,870
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545707ZPY13BNK30-U6-A1013ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ30
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254195ZPY13CTN-N4-A513薄形リブ付(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254204ZPY13CTUJ6-U6-A813薄形リブ付(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
3,550
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする