曜日別特売

Z Series(ZPY16)

Z Series(ZPY16) - SMCZ Series(ZPY16) - SMCZ Series(ZPY16) - SMCZ Series(ZPY16) - SMCZ Series(ZPY16) - SMCZ Series(ZPY16) - SMCZ Series(ZPY16) - SMCZ Series(ZPY16) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44545716ZPY16UTS-U6-B516薄形(S) シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,490
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545725ZPY16UTS-N4-B416薄形(S) シリコンゴム(B4) M4x0.7 (めねじ)-
1,490
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545734ZPY16CN-U4-B516平形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545743ZPY16US-N4-B616平形(S) シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545752ZPY16US-N4-A616平形(S) シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545768ZPY16US-N4-A516平形(S) シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545777ZPY16CS-U6-A516平形リブ付(S) シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545786ZPY16UU-N4-B516平形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545795ZPY16UU-N4-A516平形(U) ウレタンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545804ZPY16CF-N4-B516平形リブ付(F) フッ素ゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545813ZPY16UGS-U6-B616平形(GS) 導電性シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545822ZPY16UF-U6-A516平形(F) フッ素ゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545838ZPY16CGS-U4-A616平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545847ZPY16BN-N4-A516ベロウ形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545856ZPY16BN-N4-A616ベロウ形(N) NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545865ZPY16BN-U4-A516ベロウ形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545874ZPY16DU-N6-A616深形(U) ウレタンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545883ZPY16DU-N4-B516深形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545892ZPY16DF-U4-B616深形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,830
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545908ZPY16DF-U6-B616深形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,830
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545917ZPY16DGS-N4-A516深形(GS) 導電性シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,830
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545926ZPY16BU-U4-A616ベロウ形(U) ウレタンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545935ZPY16BU-U6-B616ベロウ形(U) ウレタンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545944ZPY16BF-N4-A516ベロウ形(F) フッ素ゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545953ZPY16UTSJ6-U6-A816薄形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545962ZPY16CNJ10-N4-A1016平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ10
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545978ZPY16UTGSK6-U6-A816薄形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ6
5,630
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545987ZPY16USK10-N4-A1016平形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
7,020
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44545996ZPY16CSK10-N6-A1016平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
7,020
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546005ZPY16CSK10-N4-A1016平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
7,020
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546014ZPY16CFK10-U6-A1016平形リブ付(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546023ZPY16DSK10-U6-A1016深形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546032ZPY16DNK20-U6-A1016深形(N) NBRM10X1おねじ20
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546048ZPY16BNK20-U6-A1016ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ20
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546057ZPY16BUK20-U6-A1016ベロウ形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ20
9,050
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546066ZPY16BGSK30-N6-A1016ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ30
9,330
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする