曜日別特売

Z Series(ZPY20)

Z Series(ZPY20) - SMCZ Series(ZPY20) - SMCZ Series(ZPY20) - SMCZ Series(ZPY20) - SMCZ Series(ZPY20) - SMCZ Series(ZPY20) - SMCZ Series(ZPY20) - SMCZ Series(ZPY20) - SMC
内容量1個
全43種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44546075ZPY2004UN-N6-A52X4長円平形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546084ZPY2004US-N6-A62X4長円平形(S) シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546093ZPY20UN-U6-A820平形(N) NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546102ZPY20CS-U6-B620平形リブ付(S) シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546118ZPY20US-N4-B620平形(S) シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546127ZPY20US-N4-B520平形(S) シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546136ZPY20CS-U6-A820平形リブ付(S) シリコンゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546145ZPY20UU-N4-B520平形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546154ZPY20CU-U6-B620平形リブ付(U) ウレタンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546163ZPY20UU-N6-A620平形(U) ウレタンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546172ZPY20UGS-U6-A820平形(GS) 導電性シリコンゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546188ZPY20UF-N4-A620平形(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546197ZPY20UGS-N6-A820平形(GS) 導電性シリコンゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546206ZPY20CF-N6-B520平形リブ付(F) フッ素ゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546215ZPY20UGS-N6-B520平形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546224ZPY20UGS-N6-B620平形(GS) 導電性シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546233ZPY20UGS-U6-B620平形(GS) 導電性シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546242ZPY20BN-U4-B820ベロウ形(N) NBR(B8) M8x1.25 (めねじ)-
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546258ZPY20BN-U4-B620ベロウ形(N) NBR(B6) M6x1 (めねじ)-
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546267ZPY20BN-N4-A620ベロウ形(N) NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546276ZPY20BS-U6-A820ベロウ形(S) シリコンゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546285ZPY20BS-N6-A820ベロウ形(S) シリコンゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546294ZPY20BU-N4-B520ベロウ形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546303ZPY20BU-U6-B620ベロウ形(U) ウレタンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546312ZPY20BU-U6-B820ベロウ形(U) ウレタンゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)-
2,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546328ZPY20BF-N6-B520ベロウ形(F) フッ素ゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546337ZPY20BF-N4-A620ベロウ形(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546346ZPY20BGS-N6-A620ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546355ZPY20BF-U4-A620ベロウ形(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546364ZPY2004UFJ6-U4-A82X4長円平形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ6
3,650
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546373ZPY2004UFK10-U6-A82X4長円平形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ10
6,640
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546382ZPY20CNK10-U6-A1020平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ10
6,960
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546398ZPY20CSK10-N6-A1020平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
7,020
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546407ZPY20CSK10-U4-A1020平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
7,020
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546416ZPY20UUK10-N4-A1020平形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ10
7,140
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546425ZPY20UGSK10-U6-A1020平形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546434ZPY20BNK10-N4-A1020ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ10
7,670
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546443ZPY20BSK10-U4-A1020ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
7,740
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546452ZPY20BSK10-N4-A1020ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
7,740
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546468ZPY20CNK20-N4-A1020平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ20
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546477ZPY20CNK30-U6-A1020平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ30
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546486ZPY20BUK20-U6-A1020ベロウ形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ20
9,050
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
45254213ZPY20UGN-U6-B520平形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする