曜日別特売

ZPY - パッド径 Φ20-32(ZPY25)

ZPY - パッド径 Φ20-32(ZPY25) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44546495ZPY25CN-U6-B825平形リブ付(N) NBR(B8) M8x1.25 (めねじ)-
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546504ZPY25UN-U6-B825平形(N) NBR(B8) M8x1.25 (めねじ)-
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546513ZPY25CN-N4-A625平形リブ付(N) NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546522ZPY25CN-U6-A825平形リブ付(N) NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546538ZPY25US-N6-A625平形(S) シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546547ZPY25CS-U6-B825平形リブ付(S) シリコンゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)-
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546556ZPY25CU-U4-A625平形リブ付(U) ウレタンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546565ZPY25CGS-U4-B625平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546574ZPY25DN-N4-B525深形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546583ZPY25DS-N6-B525深形(S) シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546592ZPY25DS-N4-A825深形(S) シリコンゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546608ZPY25BN-U4-B825ベロウ形(N) NBR(B8) M8x1.25 (めねじ)-
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546617ZPY25BN-U4-B625ベロウ形(N) NBR(B6) M6x1 (めねじ)-
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546626ZPY25BN-N4-B625ベロウ形(N) NBR(B6) M6x1 (めねじ)-
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546635ZPY25BN-N4-A825ベロウ形(N) NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546644ZPY25BS-U4-B625ベロウ形(S) シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546653ZPY25BF-U4-B625ベロウ形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546662ZPY25BF-N6-A625ベロウ形(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546678ZPY25BF-N6-A825ベロウ形(F) フッ素ゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546687ZPY25BF-N6-B525ベロウ形(F) フッ素ゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546696ZPY25CSJ10-N4-A1025平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
4,220
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546705ZPY25DNJ10-U6-A1025深形(N) NBRM10X1おねじ10
4,780
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546714ZPY25BNJ10-U6-A1025ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ10
4,870
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546723ZPY25BSJ10-N6-A1025ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
4,930
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546732ZPY25BUJ10-U6-A1025ベロウ形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ10
5,050
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546748ZPY25CNK10-N4-A1025平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ10
6,960
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546757ZPY25CSK10-N4-A1025平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
7,020
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546766ZPY25BSK10-N6-A1025ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
7,740
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546775ZPY25DUK10-U6-A1025深形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ10
7,770
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546784ZPY25USK20-U6-A1025平形(S) シリコンゴムM10X1おねじ20
8,210
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546793ZPY25UUK20-U6-A1025平形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ20
8,330
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546802ZPY25BSK50-N6-A1025ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ50
10,740
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546818ZPY25BFK50-N6-A1025ベロウ形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ50
10,980
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする