曜日別特売

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY35)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY35) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44547003ZPY3507UFJ6-U4-A83.5X7長円平形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ6
3,540
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44547012ZPY3507UNK6-N4-A83.5X7長円平形(N) NBRM8X1おねじ6
5,190
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44547028ZPY3507UNK10-U6-A83.5X7長円平形(N) NBRM8X1おねじ10
6,310
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする