曜日別特売

ZPY - パッド径 Φ40, 50(ZPY50)

ZPY - パッド径 Φ40, 50(ZPY50) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全9種類を絞り込む
材質(パッド)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44547283ZPY50US-U6-A650平形(S) シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,290
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44547292ZPY50UF-U6-B650平形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44547308ZPY50BS-N6-B650ベロウ形(S) シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44547317ZPY50BU-U6-B850ベロウ形(U) ウレタンゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)-
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44547326ZPY50BF-U6-B850ベロウ形(F) フッ素ゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)-
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44547335ZPY50CNK20-N6-A1450平形リブ付(N) NBRM14x1おねじ20
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44547344ZPY50BSK20-U6-A1450ベロウ形(S) シリコンゴムM14x1おねじ20
10,980
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44547353ZPY50CNK50-N6-A1450平形リブ付(N) NBRM14x1おねじ50
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44547362ZPY50CSK50-U6-A1450平形リブ付(S) シリコンゴムM14x1おねじ50
11,970
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする