ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110L2)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110L2) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

ブラケットブラケットAまたはB付リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付最高真空圧力(kPa)(L) ~53エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0エジェクタ排気形式(2) ポート排気エジェクタユニットノズル径1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
規格
出力
単位
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44563767ZR110L2-K25LZB-F-L-Q(L) L型プラグコネクタタイプ(Q) CE対応品(-) 設定なし(-) 設定なし(-) 設定なし
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44563776ZR110L2-K15LZB-F-L(L) L型プラグコネクタタイプ(-) なし(-) 設定なし(-) 設定なし(-) 設定なし
57,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44563785ZR110L2-C15MZ-DA(M) M型プラグコネクタタイプ(-) なし(A) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(A) NPNオープンコレクタ2出力
60,010
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44563794ZR110L2-K15MZ-DA(M) M型プラグコネクタタイプ(-) なし(A) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(A) NPNオープンコレクタ2出力
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする