曜日別特売

Z Series(ZR110S3)

Z Series(ZR110S3) - SMCZ Series(ZR110S3) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

到達真空度(kPa)-84単位単位切換機能付または、なしCE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44564494ZR110S3-K25MOZBランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形なし
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44564503ZR110S3-C15L-ECなしノンロックプッシュ式真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
52,640
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする