SMC
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113L2)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線(m)
0.3
手動操作方式
(B) ロック式ドライバ操作形
最高真空圧力(kPa)
(L) ~53
CE-対応品
-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)
(13) 1.3
エジェクタ排気形式
(2) ポート排気
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
エジェクタユニットノズル径
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
単位
ランプ・サージ電圧保護回路
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44564747
ZR113L2-K15LB
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
単位切換機能付または、なし
(-) なし
(-) なし
(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付
¥
50,110
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44564756
ZR113L2-K15MZB-F
CADデータダウンロード
(M) M型プラグコネクタタイプ
(-) 設定なし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(F) フィルタ
(-) ロックナットなし
¥
57,040
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください