曜日別特売

Z Series(ZR113L3)

Z Series(ZR113L3) - SMCZ Series(ZR113L3) - SMCZ Series(ZR113L3) - SMCZ Series(ZR113L3) - SMCZ Series(ZR113L3) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

到達真空度(kPa)-53単位単位切換機能付または、なしCE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.3内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44564765ZR113L3-C15MOなしノンロックプッシュ式供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)なし
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44564774ZR113L3-C15MZB-Fランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)フィルタまたは設定なし
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44564783ZR113L3-K25LOZランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)なし
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44564792ZR113L3-K15LBなしロック式ドライバ操作形供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)なし
48,130
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44564808ZR113L3-K15MOZB-Fランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)フィルタまたは設定なし
54,560
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする