ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113S2)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113S2) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

最高真空圧力(kPa)(S) ~84エジェクタユニットノズル径(Φmm)(13) 1.3エジェクタ排気形式(2) ポート排気エジェクタユニットノズル径1.3内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
単位
CE-対応品
供給弁・破壊弁の組合わせ
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44565316ZR113S2-E真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし(-) 設定なし-(-) バルブユニットなし(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565325ZR113S2-K15LOZ(LO) L型プラグコネクタタイプ単位切換機能付または、なし-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(-) なし
50,160
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565334ZR113S2-K25MZ-F-Q(M) M型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Q) CE対応品(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
50,550
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565343ZR113S2-K15LZB(L) L型プラグコネクタタイプ単位切換機能付または、なし-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(-) なし
50,660
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565352ZR113S2-K15MZB(M) M型プラグコネクタタイプ単位切換機能付または、なし-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(-) なし
50,660
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565368ZR113S2-K15LZB-F-L(L) L型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
57,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565377ZR113S2-K15MZB-F-L(M) M型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
57,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565386ZR113S2-K15MZ-F-L(M) M型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
57,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565404ZR113S2-K15LOZ-E(LO) L型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
68,700
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565422ZR113S2-K15LOZ-DAL(LO) L型プラグコネクタタイプ(-) 単位切換機能付-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
74,750
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565438ZR113S2-K15MOZ-DAL(MO) M型プラグコネクタタイプ(-) 単位切換機能付-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
74,750
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565395ZR113S2-K25L-DAML-M(L) L型プラグコネクタタイプ(M) SI単位固定-(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
68,150
取扱い終了
返品不可
44565413ZR113S2-K15MOZ-DN(MO) M型プラグコネクタタイプ(-) 単位切換機能付-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
73,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする