曜日別特売

Z Series(ZR113S3)

Z Series(ZR113S3) - SMCZ Series(ZR113S3) - SMCZ Series(ZR113S3) - SMCZ Series(ZR113S3) - SMCZ Series(ZR113S3) - SMCZ Series(ZR113S3) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

到達真空度(kPa)-84単位単位切換機能付または、なしエジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電磁弁定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
CE-対応品
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44565447ZR113S3-K3エアオペレートなしノンロックプッシュ式-供給弁:エアオペレート(SYJA3130);破壊弁:エアオペレート(SYJA3130)
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565456ZR113S3-K25MZDC24ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式-供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565465ZR113S3-K25MOZ-FDC24ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式-供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565474ZR113S3-K25MOZ-F-QDC24ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式CE対応品供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)
48,240
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565483ZR113S3-K25LZ-EDC24ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式-供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)
59,950
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44565492ZR113S3-K25LZB-ECDC24ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形-供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)
59,950
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする