SMC
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115L2)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法
(L) L型プラグコネクタタイプ
規格
(-) なし
ブラケット
ブラケットAまたはB付
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
最高真空圧力(kPa)
(L) ~53
CE-対応品
-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)
(15) 1.5
エジェクタ排気形式
(2) ポート排気
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
エジェクタユニットノズル径
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
手動操作方式
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
出力
単位
リード線
破壊流量調整ニードル/ブラケット
出力仕様
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44566147
ZR115L2-K15LZB-F-L
CADデータダウンロード
(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
(B) ロック式ドライバ操作形
(F) フィルタ
(-) 設定なし
(-) 設定なし
(-) 設定なし
(L) ロックナット付
(-) 設定なし
-
¥
57,750
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44566165
ZR115L2-K25LZ-DNML
CADデータダウンロード
(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
(-) ノンロックプッシュ式
(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
(N) NPNオープンコレクタ1出力
(M) SI単位固定
(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)
(-) ロックナットなし
(N) NPNオープンコレクタ1出力
(M) SI単位固定
¥
67,980
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44566156
ZR115L2-K25LZB-DAML
CADデータダウンロード
(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
(B) ロック式ドライバ操作形
(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
(A) NPNオープンコレクタ2出力
(M) SI単位固定
(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)
(-) ロックナットなし
(A) NPNオープンコレクタ2出力
(M) SI単位固定
¥
67,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください