曜日別特売

Z Series(ZR115L3)

Z Series(ZR115L3) - SMCZ Series(ZR115L3) - SMCZ Series(ZR115L3) - SMCZ Series(ZR115L3) - SMCZ Series(ZR115L3) - SMCZ Series(ZR115L3) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

到達真空度(kPa)-53手動操作方式ノンロックプッシュ式エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電磁弁定格電圧(V)
単位
ランプ・サージ電圧保護回路
CE-対応品
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44566174ZR115L3-K25LOZDC24単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路付-供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44566183ZR115L3-K25LZDC24単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路付-供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44566192ZR115L3-K3-Fエアオペレート単位切換機能付または、なしなし-供給弁:エアオペレート(SYJA3130);破壊弁:エアオペレート(SYJA3130)
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44566208ZR115L3-K15MZ-EC-QDC24単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路付CE対応品供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44566217ZR115L3-K15LZ-DAMDC24SI単位固定ランプ・サージ電圧保護回路付-供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)
72,380
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44566226ZR115L3-K15LZ-DAMLDC24SI単位固定ランプ・サージ電圧保護回路付-供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)
73,260
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする