ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S2)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S2) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

エジェクタユニットノズル径1.5内容量1個
全19種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
最高真空圧力(kPa)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
単位
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
最高真空圧力(kPa)
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44567303ZR115S2-C35LZ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567312ZR115S2-C15LZ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567328ZR115S2-K25MNZ-F(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
49,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567337ZR115S2-K15LOZ-Q単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式-84CE対応品
50,930
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567346ZR115S2-C35LZ-E(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567355ZR115S2-C35LZ-E55(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567364ZR115S2-C35LZ-E55L(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567373ZR115S2-C35LZ-EL(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567382ZR115S2-K1D1MOZ-F(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
56,540
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567407ZR115S2-C45LZ-EL(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
63,860
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567416ZR115S2-K25LZ-DNML(M) SI単位固定(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567443ZR115S2-K25LZB-DAPL(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(S) ~84-
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567468ZR115S2-K15LZ-ECL単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式-84-
69,520
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567477ZR115S2-K15MZ-DNL(-) 単位切換機能付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
75,240
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567398ZR115S2-C45LZ-E55L(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
63,860
取扱い終了
返品不可
44567425ZR115S2-K25LZB-DNL(-) 単位切換機能付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(S) ~84-
67,980
取扱い終了
返品不可
44567434ZR115S2-K25LZ-DNL(-) 単位切換機能付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
67,980
取扱い終了
返品不可
44567452ZR115S2-K25MOZ-DAL-L(-) 単位切換機能付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
68,370
取扱い終了
返品不可
44567486ZR115S2-K15LZ-DNL(-) 単位切換機能付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(S) ~84-
75,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする