曜日別特売

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118L1)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118L1) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

最高真空圧力(kPa)(L) ~53CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(18) 1.8エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵エジェクタユニットノズル径1.8内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
単位
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44567617ZR118L1-C15LZB-F(L) L型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(C1) 供給弁/破壊弁: 共通 N.C (SYJ3133)
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567626ZR118L1-K25LOZ(LO) L型プラグコネクタタイプ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567635ZR118L1-K3-F(-) エアオペレート(-) 設定なし(-) エアオペレート(-) ノンロックプッシュ式(K3) 供給弁: エアオペレート (SYJA3130); 破壊弁: エアオペレート (SYJA3130)
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567644ZR118L1-K15MOZ(MO) M型プラグコネクタタイプ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
48,180
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567653ZR118L1-C15MZ-EL(M) M型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C1) 供給弁/破壊弁: 共通 N.C (SYJ3133)
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567662ZR118L1-K15LZ-F-L(L) L型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
55,770
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567678ZR118L1-K25LNS-E55CN(LN) L型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567687ZR118L1-K25LZ-E55L(L) L型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
60,720
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567696ZR118L1-K25LOZB-DNML-N(LO) L型プラグコネクタタイプ(M) SI単位固定(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
65,510
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567705ZR118L1-K15GZ-E(G) グロメットタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
66,440
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567723ZR118L1-K15LZ-DNM-L(L) L型プラグコネクタタイプ(M) SI単位固定(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
73,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567732ZR118L1-K15LZ-DNML(L) L型プラグコネクタタイプ(M) SI単位固定(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
73,260
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567748ZR118L1-K15LZ-DNL(L) L型プラグコネクタタイプ(-) 単位切換機能付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
73,260
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567714ZR118L1-C45MZ-DNL(M) M型プラグコネクタタイプ(-) 単位切換機能付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) 供給弁/破壊弁: 共通 ダブルSOL (SYJ3233-X127)
67,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする