ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118L2)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118L2) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-エジェクタユニットノズル径1.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
単位
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
最高真空圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44567757ZR118L2-C15MZB-F(M) M型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(L) ~53
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567766ZR118L2-K25MZB-F(M) M型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(L) ~53
49,780
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567775ZR118L2-K15MZ-F-L(M) M型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(L) ~53
57,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44567784ZR118L2-K15L-ECL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ0.6m)単位切換機能付または、なしなしノンロックプッシュ式-53
68,640
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする