曜日別特売

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S2)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S2) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

最高真空圧力(kPa)(S) ~84CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(18) 1.8エジェクタ排気形式(2) ポート排気電磁弁定格電圧(V)(5) DC24エジェクタユニットノズル径1.8内容量1個
全16種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
16種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
単位
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44568353ZR118S2-C45MZ(M) M型プラグコネクタタイプ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) 供給弁/破壊弁: 共通 ダブルSOL (SYJ3233-X127)
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568362ZR118S2-K25LOZ-F(LO) L型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
49,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568378ZR118S2-K15MO(MO) M型プラグコネクタタイプ単位切換機能付または、なし(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
49,610
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568387ZR118S2-K25LZB-F(L) L型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
49,780
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568396ZR118S2-K25LZ-F(L) L型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
49,780
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568405ZR118S2-K15HB(H) グロメットタイプ単位切換機能付または、なし(-) なし(B) ロック式ドライバ操作形(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
50,110
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568414ZR118S2-C45MZ-F(M) M型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) 供給弁/破壊弁: 共通 ダブルSOL (SYJ3233-X127)
50,930
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568423ZR118S2-K15LZ-F(L) L型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568432ZR118S2-K15LZ-F-L(L) L型プラグコネクタタイプ(-) 設定なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
57,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568457ZR118S2-K15L-DNL(L) L型プラグコネクタタイプ(-) 単位切換機能付(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
74,690
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568493ZR118S2-K15LZ-DNL-M(L) L型プラグコネクタタイプ(-) 単位切換機能付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
75,790
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568502ZR118S2-K15LZ-DAL-M(L) L型プラグコネクタタイプ(-) 単位切換機能付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
75,790
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568448ZR118S2-K15MZ-DP(M) M型プラグコネクタタイプ(-) 単位切換機能付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
74,360
取扱い終了
返品不可
44568466ZR118S2-K15MOZ-DNML(MO) M型プラグコネクタタイプ(M) SI単位固定(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
74,750
取扱い終了
返品不可
44568475ZR118S2-K15MZ-DNL(M) M型プラグコネクタタイプ(-) 単位切換機能付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
75,240
取扱い終了
返品不可
44568484ZR118S2-K15LZ-DAML(L) L型プラグコネクタタイプ(M) SI単位固定(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
75,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする