SMC
Z Series(ZR118S3)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)
-84
単位
単位切換機能付または、なし
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
CE-対応品
-
エジェクタ排気形式
集合排気(マニホールドのみ)
電磁弁定格電圧(V)
DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
A・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付
エジェクタユニットノズル径
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44568518
ZR118S3-K15LZ
供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)
なし
¥
48,680
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44568527
ZR118S3-C35GZ-DBL
供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133)
真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ2出力
¥
58,630
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください