ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ZSE1)

ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ZSE1) - SMC
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
設定圧力範囲(kPa)
配管
出力
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44571948ZSE1-T1-16CN(ZSE1) 真空用0~-101(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(16) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・3回転設定(CN) コネクタなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44571957ZSE1-T1-16(ZSE1) 真空用0~-101(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(16) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・3回転設定(-) グロメットタイプ リード線長さ0.6m
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44571966ZSE1-T1-17(ZSE1) 真空用0~-101(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(17) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・200度設定(-) グロメットタイプ リード線長さ0.6m
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44571975ZSE1-T1-55C(ZSE1) 真空用0~-101(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(55) PNPオープンコレクタ1出力アナログ出力なし・200度設定(C) コネクタタイプ リード線長さ0.6m
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44571984ZSE1-T1-16C(ZSE1) 真空用0~-101(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(16) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・3回転設定(C) コネクタタイプ リード線長さ0.6m
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44571993ZSE1-T1-17C(ZSE1) 真空用0~-101(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(17) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・200度設定(C) コネクタタイプ リード線長さ0.6m
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44572002ZSE1-00-14-X129-----
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44572018ZSE1-00-55-X130-----
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44572027ZSE1-00-15-X129-----
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44572036ZSE1-T1-15CL(ZSE1) 真空用0~-101(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(15) NPNオープンコレクタ1出力アナログ出力なし・200度設定(CL) コネクタタイプ リード線長さ3m
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44572045ZSE1-T1-16CL(ZSE1) 真空用0~-101(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(16) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・3回転設定(CL) コネクタタイプ リード線長さ3m
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44572054ZSE1-T1-55L(ZSE1) 真空用0~-101(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(55) PNPオープンコレクタ1出力アナログ出力なし・200度設定(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
14,140
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44572063ZSE1-00-14CL-X130-----
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44572072ZSE1-00-55CL-X130-----
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44572088ZSE1-T1-19C(ZSE1) 真空用0~-101(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(19) NPNオープンコレクタ1出力アナログ出力付・200度設定(C) コネクタタイプ リード線長さ0.6m
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44572097ZSE1-T1-19L(ZSE1) 真空用0~-101(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(19) NPNオープンコレクタ1出力アナログ出力付・200度設定(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする