曜日別特売

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) - SMCZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) - SMCZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) - SMCZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) - SMC
(2件のレビュー)
内容量1個
全7158種類を絞り込む
出力仕様
7158種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
配管形式
表示単位
出力仕様
定格圧力範囲(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44573664ZSE20-N-M-M5-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
7,320
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
44573673ZSE20-N-M5-(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
44573682ZSE20-P-M-M5-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(P)PNPオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573698ZSE20-P-M5-(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
7,320
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
44573707ZSE20-N-M-M5-Y-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573716ZSE20-N-M-M5-B-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
7,590
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573725ZSE20-N-M-M5-A2Y-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
7,650
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573734ZSE20-N-M-M5-A1-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
7,650
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573743ZSE20-N-01-(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44573752ZSE20-N-M-01-(01) R1/8(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
7,760
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
44573768ZSE20-N-M-01-Y-(01) R1/8(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
7,760
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573777ZSE20-P-01-(01) R1/8(-) 単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44573786ZSE20-N-M-01-A1-(01) R1/8(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,090
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573795ZSE20-N-M5-L-(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44573804ZSE20-N-M-M5-L-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44573813ZSE20-P-M-M5-L-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(P)PNPオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,200
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573822ZSE20-P-M5-L-(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
44573838ZSE20-N-M5-LB-(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44573847ZSE20-N-M-01-D-(01) R1/8(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,470
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573856ZSE20-N-M-M5-LB-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,470
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44573865ZSE20-N-M5-LA2-(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,530
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
44573874ZSE20-N-M-M5-K-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,530
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573883ZSE20-N-P-M5-LA1-(M5) M5めねじ(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,530
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573892ZSE20-N-M-M5-LA1-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,530
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
44573908ZSE20-N-M-M5-LA2-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,530
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
44573917ZSE20-N-M-M5-T-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,530
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573926ZSE20-N-M5-LA1-(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
44573935ZSE20-N-P-M5-LA2-(M5) M5めねじ(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,530
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573944ZSE20-N-M-N01-L-(N01) NPT1/8(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,640
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573953ZSE20-N-01-L-(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,640
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
44573962ZSE20-N-M-01-L-(01) R1/8(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,640
7,698
8,468(税込)
当日出荷
44573978ZSE20-N-M-01-LY-(01) R1/8(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,640
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
44573987ZSE20-P-01-L-(01) R1/8(-) 単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,640
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
44573996ZSE20-N-M-01-LB-(01) R1/8(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,910
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574005ZSE20-N-M5-LD-(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,910
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574014ZSE20-P-M-M5-LD-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(P)PNPオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
44574023ZSE20-N-01-LB-(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,910
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574032ZSE20-N-01-LA2-(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
44574048ZSE20-N-M-01-LA2-(01) R1/8(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,970
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
44574057ZSE20-N-01-LA1-(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,970
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574066ZSE20-N-P-01-LA1-(01) R1/8(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
44574075ZSE20-N-N01-LA1-(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
44574084ZSE20-N-M-01-LA1-(01) R1/8(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
8,970
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574093ZSE20-N-01-LD-(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
44574102ZSE20-N-M-01-LD-(01) R1/8(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
44574118ZSE20-N-M-M5-LA1K-(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
44574127ZSE20-N-M-01-LK-(01) R1/8(M) SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
9,850
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
44574136ZSE20-N-01-LA2K-(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力(ZSE20)0~101
10,180
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
48706640ZSE20-N-M5-Y-M5めねじ単位切替機能付NPNオープンコレクタ1出力0~-101
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
48706649ZSE20-N-M5-T-M5めねじ単位切替機能付NPNオープンコレクタ1出力0~-101
8,530
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44573962
2023-10-27
用途: 機械メンテナンス
製造業

こういったセンサー類は商品に辿り着いても形式№の補助記号多く
同一の物を探すのに苦労しますね。
1個単位でも気軽に発注出来るのが良いです。

対象商品 : 44574023
2020-08-28
用途: 試験機
ヒロセ電機株式会社製造業

小型で設置場所を選ばず使いやすい。精度も十分で、デザインもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする