| 44608786 | ZX1052-J15LZB-D21C | DC24 | (J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | なし | コネクタタイプリード線長さ0.6m | | ¥37,970 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| | |
| 44608795 | ZX1052-J15LOZ-D23CL | DC24 | (J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | なし | コネクタタイプリード線長さ3m | | ¥38,130 | ¥32,980 | ¥36,278(税込) |
| | |
| 44608804 | ZX1052-J15LZ-D23CL | DC24 | (J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | なし | コネクタタイプリード線長さ3m | | ¥38,300 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| | |
| 44608813 | ZX1052-K15LZ-D23 | DC24 | (K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114) | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | なし | グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし | | ¥41,440 | ¥37,980 | ¥41,778(税込) |
| | |
| 44608822 | ZX1052-K15LOZ-D23CL | DC24 | (K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114) | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | なし | コネクタタイプリード線長さ3m | | ¥41,720 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| | |
| 44608838 | ZX1052-K35LZ-D23 | DC24 | (K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314) | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | なし | グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし | | ¥45,840 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| | |
| 44608698 | ZX1052-EC | - | (-) バルブユニットなし | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | (C) コネクタ タイプ | コネクタタイプリード線長さ0.6m | | | |
| 44608707 | ZX1052-J15L-F | DC24 | (J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | サクションフィルタのみ | グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし | | | |
| 44608716 | ZX1052-K15LZ-L | DC24 | (K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114) | (L) ロックナット付/ ブラケットA付 | なし | グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし | | | |
| 44608725 | ZX1052-K15H-F | DC24 | (K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114) | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | サクションフィルタのみ | グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし | | | |
| 44608734 | ZX1052-J15LOZ-ECN | DC24 | (J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)、サクションフィルタ付 | コネクタタイプコネクタなし(リード線も付いていません) | | | |
| 44608743 | ZX1052-J15L-E | DC24 | (J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)、サクションフィルタ付 | グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし | | | |
| 44608752 | ZX1052-J16LZ-E | DC12 | (J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)、サクションフィルタ付 | グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし | | | |
| 44608768 | ZX1052-J26MOZ-ECN | DC12 | (J2) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324) ; 破壊弁: なし | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)、サクションフィルタ付 | コネクタタイプコネクタなし(リード線も付いていません) | | | |
| 44608777 | ZX1052-K15LOZ-EC | DC24 | (K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114) | (-) ロックナットなし/ ブラケットA付 | 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)、サクションフィルタ付 | コネクタタイプリード線長さ0.6m | | | |