SMC
Z Series(ZZA)
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
右側共通空気圧供給(P)ポート
左側共通空気圧供給(P)ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44613022
ZZA103-P5
3連
Φ4(エルボ)
プラグ付
¥
5,190
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44613038
ZZA103-32
3連
Φ4(ストレート)
Φ6(ストレート)
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44613047
ZZA104-P0
4連
継手なし(M5X0.8)
プラグ付
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44613056
ZZA104-PP
4連
プラグ付
プラグ付
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44613065
ZZA104-20
4連
継手なし(M5X0.8)
Φ4(ストレート)
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44613074
ZZA104-P3
4連
Φ6(ストレート)
プラグ付
¥
5,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44613083
ZZA104-05
4連
Φ4(エルボ)
継手なし(M5X0.8)
¥
5,690
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44613092
ZZA104-32
4連
Φ4(ストレート)
Φ6(ストレート)
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44613108
ZZA105-20
5連
継手なし(M5X0.8)
Φ4(ストレート)
¥
6,120
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44613117
ZZA107-2P
7連
プラグ付
Φ4(ストレート)
¥
7,270
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44613126
ZZA108-0P
8連
プラグ付
継手なし(M5X0.8)
¥
7,540
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44613135
ZZA108-P6
8連
Φ6(エルボ)
プラグ付
¥
7,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください