曜日別特売

Z Series(ZZMA)

Z Series(ZZMA) - SMCZ Series(ZZMA) - SMCZ Series(ZZMA) - SMCZ Series(ZZMA) - SMCZ Series(ZZMA) - SMCZ Series(ZZMA) - SMCZ Series(ZZMA) - SMCZ Series(ZZMA) - SMC

破壊弁制御用の電子式タイマ機能を搭載(PLC側にて、タイマ設定不要)
スイッチ・バルブの電源共用化、吸着信号のワンライン化が可能(省配線)
プログラムレスで容易にタイマ時間の調整が可能(PLCの負荷低減)

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EXH・ポート
ポートねじの種類
エジェクタ連数
共通空気圧供給(P)ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44620065ZZMA02-06B-R3/4、両側Rc2連右側
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44620074ZZMA03-T04R1/2、右側NPTF3連両側
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44620083ZZMA03-04R-L1/2、右側Rc3連左側
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44620092ZZMA03-04B1/2、両側Rc3連両側
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44620108ZZMA04-06R3/4、右側Rc4連両側
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44620117ZZMA02-TSLZZMA専用サイレンサ(ZZM-SA)、左側NPTF2連両側
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44620126ZZMA03-SL-LZZMA専用サイレンサ(ZZM-SA)、左側Rc3連左側
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44620135ZZMA03-TSBZZMA専用サイレンサ(ZZM-SA)、両側NPTF3連両側
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44620144ZZMA10-SRZZMA専用サイレンサ(ZZM-SA)、右側Rc10連(最大)両側
9,020
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44620153ZZMA09-SBZZMA専用サイレンサ(ZZM-SA)、両側Rc9連両側
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする