(4件のレビュー)

1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。

用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。材質本体/ポリカーボネート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
使用可能電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3158113815360.5sq相当×約1mDC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
3158114715371.25sq相当×約1mDC12V車/120W以下、DC24V車/120W以下
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ITEM No.1536/1537 電源プラグの特長
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31581147
2024-04-12
用途: 車両に業務用無線機を取り付ける際に利用しています。
卸売・小売業

ここ3年間で60個以上購入して利用していますが、問題もなく安定した商品です。

対象商品 : 31581147
2023-03-15
用途: 100vインバーターの12Ⅴ供給用
横浜市戸塚区平戸三丁目町内会 交通防犯部その他業種

100Vインバーターの入力電源に使用していますインバーターは容量は大きくないので、
この詩品で大丈夫でした。

対象商品 : 31581147
2020-02-06
用途: 車の電源確保
そえじま内装建設業・工事業

想像通りの商品で良かったです。しっかりした作りです。

対象商品 : 31581147
2022-12-02
用途: ポータブルバッテリーからの電源取り
製造業

通電するとプラグがリング状に光ります。ポータブルバッテリーとの相性のせいかしっかり刺さないとダメでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする