曜日別特売

電源ソケット(プラグロックタイプ)

電源ソケット(プラグロックタイプ) - エーモン電源ソケット(プラグロックタイプ) - エーモン電源ソケット(プラグロックタイプ) - エーモン電源ソケット(プラグロックタイプ) - エーモン
(53件のレビュー)

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。

用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315811831541
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31581183
2025-04-29
用途: ドラレコの電源確保と配線隠し
大塚産業株式会社

シガープラグのソケットを使わず、ダッシュボードの裏側へ配線を回したい方には便利ですし、目の届かない場所で電源プラグが抜けてしまうのをロックできるので非常に便利です。

対象商品 : 31581183
2024-08-06
用途: 補助的に使用
サービス業

現在はソケットはフルに使用しているのですが、何かをしたい時に1つ空きのソケットが欲しい為に購入です、例えば髭剃りを使用する時にどれか1つ抜いて差し替えをして使用、終われば 又差し替え、携帯の充電の為に差し替え、イチイチそんな事は出来ないので 何時も空き家が1つ有れば都合が凄く良いです、オマケにロック式に成って抜けなくて安心して使用出来ます 良い商品です。

対象商品 : 31581183
2024-01-09
用途: 自動車整備作業
サウンドガレージL,T

最近ドライブレコーダーなど自動車電装品がシガライターソケットタイプが多くソケットの中に安定化電源が入っており直接配線に接続出来ず購入しました。以前はモノタロウ商品を使っていましたが、振動で接触不良が有りましたがこの商品はロックができ解消できました。ロックが出来る商品は数少なく他の商品も試してみる予定です。インシュロックなどで対策する手間が省けました。

対象商品 : 31581183
2024-04-14
用途: ドライブレコーダー付け替え
有限会社トラフィックサービス自動車・二輪車・自転車関連業

最速のご手配ありがとうございます。また取引させていだだきます。

対象商品 : 31581183
2023-06-13
用途: クルマ電装
医療・福祉・介護関連業

最近レーダー探知機、ドラレコその他のクルマ電装品の電源装置がシガープラグ内蔵型のものが増えており、抜けないソケットのこれは必需品となります。

対象商品 : 31581183
2023-04-15
用途: 作業中に

見えないところでのソケット接続で外れないので大変安心

対象商品 : 31581183
2022-12-18
用途: ETCの電源取り
サービス業

振動対策としてこの商品を選びました。
しっかりとロック出来るので満足です。

対象商品 : 31581183
2023-03-02
用途: ドラレコ取り付け等のプラグを利用するため
丸工自動車整備株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

電気を取り出すのに配線加工をせずに簡単に取り付けられるので便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする