曜日別特売
(21件のレビュー)

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。

仕様
管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付
交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)材質本体/ABS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315811921542
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31581192
2023-05-05
用途: ドラレコ取り付け

とても簡単に取付できました。
抜け止めもばっちりです。
セカンドカーのためにもう一度購入予定です。

対象商品 : 31581192
2022-05-08
用途: トラックに使用
サービス業

トラック(24V)で扇風機を使用するために購入。ソケットのロック機構もありとても良いです。

対象商品 : 31581192
2022-04-10
用途: 電源確保
金融・保険業

30年前の軽トラにはACC電源なく購入した。
各種ヒューズ同梱は非常にありがたい。
今はミニ端子が主流だが昔は普通サイズ、あたらな加工なく無事設置完了。

対象商品 : 31581192
2022-02-12
用途: ドライブレコーダーの電源用に取り付け

ドライブレコーダーの電源をシガーソケットから取っていましたがスマホの充電用にUSBソケットを取り付けるためにこの商品を購入しました。
ヒューズの差し替えだけで取り付けできるので簡単です。
金額も量販店よりも安く購入できました。

対象商品 : 31581192
2021-12-02
用途: ドラレコ取り付けの必需品。
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス

ドラレコ取り付け時セット扱いで販売しています。カプラ-がロックできるので外れる心配もない上に、各サイズのヒュ-ズに対応できるようにパッケ-ジングされています。

1が参考にしています
対象商品 : 31581192
2021-02-25
用途: ドラレコの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

シガーライターに直接つないだら、接触不良が起きやすいので、こちらを購入しました。ヒューズから直接とれるので、電源が簡単にとれて、良いと思います。

対象商品 : 31581192
2020-09-21
用途: ドライブレコーダー用の電源取り出し
その他業種

プラグを差し込み抜け止めをねじ込み接触が良くなく、取り外し後接触が良くないと判断少し強めに再組み込みしたら通電した等問題なく使用できた、念の為再度実行して見ようとカプラネジを外そうとしたが固く緩まなくなったこのまま様子見で使用します。此れならモノタロウブランドで十分だったと思う。発送は言う迄なく迅速な対応で感謝しています。

対象商品 : 31581192
2020-09-23
用途: ドラレコへの電源供給に

運転席にあるソケットから取ると邪魔になるのでヒューズボックスから取れるこの商品がスッキリしていいです! ソケットにロックがあるので抜ける心配も無く安心です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする