曜日別特売

防水平型ヒューズホルダー

防水平型ヒューズホルダー - エーモン防水平型ヒューズホルダー - エーモン防水平型ヒューズホルダー - エーモン
(15件のレビュー)

車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー
大容量タイプ
市販のブレードヒューズを入れることができる
しっかりと取り付けができる固定穴付き

許容電流(A)15仕様平型ヒューズ専用コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当内容量1個
注意
※ヒューズは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315812782889
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: エンジンルーム内へのフューズ追加に
その他業種

標準の菅フューズケースで結露対策が弱かったので防水タイプに交換しました。しっかり防水キャップが付いているので期待できそうです。連結ができないため、複数個使用の際はステーなどの金物があるとよいかと思います。

対象商品 : 31581278
2025-08-06
用途: キャンピングカー水設備周辺

ヒューズのカバーにM6のボルト穴があるのが助かります。配線の色が、赤と言えども若干青っぽく少し違和感がありました。

2024-12-17
用途: 自動車整備用
製造業

エンジンルーム内に取り付けるので、防水のものを探してました。見た目も純正ぽくて良いです。防水でないものは経年劣化で端子が錆びて、接触不良になります。

対象商品 : 31581278
2023-07-25
用途: JA11 A/Cヒューズボックス修理
製造業

JA11ジムニーA/Cヒューズボックスが水の付着によりリークして溶けてしまったのでこちらを使用しました。
洗車時にダクトから水がかかりやすい位置にあるためJA11ではよくある故障のようです。
タッピングビスからM6ブラインドナットとボルトによるリレーのステーと共締めの取り付け方法へ変更、純正からヒューズ位置も大幅に変わらず違和感なく修理できました。
ヒューズ交換の際は蓋側が固定される方式なので初見の人は混乱するかも知れません。

対象商品 : 31581278
2022-03-03
用途: バッ直配線に使用

ホーン取り付け時にバッ直配線に使用しました。配線も太く、防水仕様なので多少の水に濡れても安心です
バッテリーの近くに付けたので先の配線がショートしてもヒューズが守ってくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 31581278
2022-01-29
用途: バイクのアクセサリーの増設に使用
近藤建築建設業・工事業

バイクのアクセサリーの増設に使用しました。電線も太いし、安心のメーカーだと思います。

対象商品 : 31581278
2021-12-13
用途: バイクの電装
スーパーヘアー 切りっTサービス業

普通につかえます。
好みとしてはもう少しコンパクトな作りなら嬉しかったですが防水機能優先ですのでしょうがないですね。

対象商品 : 31581278
2020-11-09
用途: バイクの配線

濡れる可能性の高いバイクには必ず付けておかなければなりません、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする