曜日別特売

配線止めマウント(貼り付け用)

配線止めマウント(貼り付け用) - エーモン配線止めマウント(貼り付け用) - エーモン配線止めマウント(貼り付け用) - エーモン
(1件のレビュー)

紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント
糊残りしない
振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい

仕様両面テープ付き適合バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下耐熱温度(℃)-20~110難燃性UL94V-2内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315813662953
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31581366
2021-02-12
用途: コード配線止めとして
ダイヤゼブラ電機株式会社

インシュロックを併用してのコード配線止めとして使用。
両面テープも強力で使用感としてはとてもいい。
もうすこし多めに入っているとお得感があるけど
これはけっこう高価な部材と感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする